ハタヤリミテッド
電球(100W)
適合機種
100W型軽便ランプ
質量(kg)
0.03
摘要
100V・100W透明型耐振電球
全光束(Lm)
1150
定格寿命(時間)
1000
色温度(K)
2800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89829513
TD-100
E26
¥
900
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください