曜日別特売

折り畳みシャワーベンチ 背付き

折り畳みシャワーベンチ 背付き - 大徳商事

座面を3段階調整できるので自分に合った高さに調節出来る。
足腰の負担を軽減し、お風呂場での立ち座りがラクになります。
場所を取らない折り畳み式。

材質(座面・背もたれ)ポリエチレン(フレーム)アルミニウム、(シート・背クッション)EVA樹脂質量(kg)3タイプ背付き座面高さ(mm)415・425・435(3段階調節)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×43~51×75.・76・77(3段階調節)内容量1台
注意
※脚部のみお客様取付けになります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89846487TAN-621
6,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする