大徳商事
折り畳みシャワーベンチ 背無し
座面を3段階調整できるので自分に合った高さに調節出来る。
足腰の負担を軽減し、お風呂場での立ち座りがラクになります。
場所を取らない折り畳み式。
材質
(座面・背もたれ)ポリエチレン(フレーム)アルミニウム、(シート・背クッション)EVA樹脂
質量(kg)
2
タイプ
背付き
座面高さ(mm)
415・425・435(3段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×43~51×41.5・42.5・43.5(3段階調節)
内容量
1台
注意
※脚部のみお客様取付けになります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89846496
TAN-622
¥
5,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください