物干し竿付きオーニング

物干し竿付きオーニング - 大徳商事物干し竿付きオーニング - 大徳商事
(4件のレビュー)

簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。
UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。
使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。

耐荷重(kg)(物干し竿)約7材質(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール機能日除け・目隠し内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44796695TAN-900-30(BR)ブラウン3m約303×22~145×200~300約11
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
89846505TAN-734-20(BR)ブラウン2m約203×22~145×200~300約9.5
12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89846514TAN-1000-30(BR)ブラウン3m約303×22~145×200~300約11
オープン
取扱い終了
お客様組立品
89846523TAN-735-20(GN)グリーン2m約203×22~145×200~300約9.5
12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89846532TAN-735-30(GN)グリーン3m約303×22~145×200~300約11
14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89846532
2021-06-16
用途: 家の日除け
久野興業建設業・工事業

製品の造りは良いのですが、組立てる時、取扱い説明書が図解が少なく苦労しました。
組立てる時は二人いないと取付けできません。
オーニングを広げると風に弱くバタつくし、巻き上げの時、片寄りが起きてしまいます。
物干しはおまけ程度です。残念

11が参考にしています
対象商品 : 89846532
2020-07-14
用途: 雨除け、日よけ
その他業種

日差し除けに中央部分に雨が降った時に水がたまりができ自然と排水できない

8が参考にしています
対象商品 : 89846523
2019-08-28
用途: 日かげ対策
自動車・二輪車・自転車関連業

3か月で緑色が日焼けにより黄緑に変色あり撥水機能に問題は?

8が参考にしています
2018-10-24
用途: 日除け
その他業種

『物干し竿付きオーニングⅢ』を他のショップから購入しましたがスクリーンを巻き上げ巻き出し操作をしてるとアーム取り付けネジが徐々に緩み外れてしまう,人災になりかねないので要注意!対応を要求したがナシのつぶて!

14が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする