曜日別特売

低反発もこもこベッド

低反発もこもこベッド - タック低反発もこもこベッド - タック低反発もこもこベッド - タック低反発もこもこベッド - タック

組立が苦手な方に!届いたら梱包を外すだけですぐ使える!
面倒な組立がいらない完成品折りたたみベッド。6段階リクライニング式。
折りたたんでコンパクトに収納、キャスター付きで移動もラクラク。
マットレス上部に約10mmの低反発ウレタンを使用。体を包みこむようにフィット!

種類折りたたみベッドマットタイプ低反発材質(フレーム)紛体塗装スチール、(マット)側地/ポリエステル・中材/ウレタンフォーム・ウレタンチップ、低反発ウレタン質量(kg)約20.5耐荷重(kg)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)約90×200×34、(背もたれ)約60、(マットの厚さ)約8、(マットまでの高さ)約34折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×26×108内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89846593TAN-134(WR)約906段階リクライニングワインレッド
29,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89846584TAN-826(BR)約90-ブラウン
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89846584TAN-826(BR)43572428-TAN-826(BR) 低反発もこもこベッド タック 43572428低反発もこもこベッドタック1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする