アルトコーポレーション
ALTimate Force WOMENS AF108 制電ソフトライトツイル ワンタックワークパンツ
AF-100シリーズのレディースシルエットパンツ。
アクティブニー構造(膝・内股)
ダーツを付ける事で膝部の稼働時に起きる膝の負担を軽減。
タックを付ける事で、より大きな脚部への運動量を補う。(内股)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
アクティブニー構造
種別
ワンタックワークパンツ
タイプ
女性
股下(cm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止、ソフト加工
内容量
1本
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89832916
AF-108
ブルー
SS
53~64
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89832925
AF-108
ブルー
S
58~69
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89832934
AF-108
ブルー
M
63~74
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89832943
AF-108
ブルー
L
68~79
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89832952
AF-108
ブルー
LL
73~84
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89832968
AF-108
ブルー
EL
78~90
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89832977
AF-108
ブルー
ELL
83~95
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89832986
AF-108
ブルー
5L
88~101
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89832995
AF-108
グレー
SS
53~64
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833004
AF-108
グレー
S
58~69
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833013
AF-108
グレー
M
63~74
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833022
AF-108
グレー
L
68~79
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833038
AF-108
グレー
LL
73~84
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833047
AF-108
グレー
EL
78~90
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833056
AF-108
グレー
ELL
83~95
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833065
AF-108
グレー
5L
88~101
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833074
AF-108
アースグリーン
SS
53~64
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833083
AF-108
アースグリーン
S
58~69
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833092
AF-108
アースグリーン
M
63~74
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833108
AF-108
アースグリーン
L
68~79
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833117
AF-108
アースグリーン
LL
73~84
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833126
AF-108
アースグリーン
EL
78~90
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833135
AF-108
アースグリーン
ELL
83~95
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833144
AF-108
アースグリーン
5L
88~101
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833153
AF-108
ネイビー
SS
53~64
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833162
AF-108
ネイビー
S
58~69
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833178
AF-108
ネイビー
M
63~74
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833187
AF-108
ネイビー
L
68~79
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833205
AF-108
ネイビー
EL
78~90
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833214
AF-108
ネイビー
ELL
83~95
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833223
AF-108
ネイビー
5L
88~101
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89833196
AF-108
ネイビー
LL
73~84
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください