アルトコーポレーション
.COM CW-1716 脇ゴム ワンタックチノパン
スッキリきれいなシルエットでウエストはシャーリング仕様。
かがんだ時の圧迫感を解消します。
制電生地を使用しているのでまとわりつきが少なく動きやすい。
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
脇シャーリング
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックチノパン
タイプ
男性
股下(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
東レストレッチツイル、制電
裾上げ
可
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89834718
CW-1716
ベージュ
S
70~75
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89834727
CW-1716
ベージュ
M
75~80
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89834736
CW-1716
ベージュ
L
80~85
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89834745
CW-1716
ベージュ
LL
85~90
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89834754
CW-1716
ベージュ
EL
90~95
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89834763
CW-1716
ベージュ
ELL
95~100
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89834772
CW-1716
ベージュ
5L
100~105
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89834788
CW-1716
ベージュ
6L
105~110
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89834797
CW-1716
ネイビー
S
70~75
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89834806
CW-1716
ネイビー
M
75~80
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89834815
CW-1716
ネイビー
L
80~85
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89834824
CW-1716
ネイビー
LL
85~90
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89834833
CW-1716
ネイビー
EL
90~95
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89834842
CW-1716
ネイビー
ELL
95~100
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89834858
CW-1716
ネイビー
5L
100~105
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89834867
CW-1716
ネイビー
6L
105~110
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください