アルトコーポレーション
Body Fine BF-801 吸汗速乾マルチ機能 長袖ニットシャツ
ストレッチ性・吸水速乾性に優れたマルチ機能ニットシャツ。
JIST8118の静電気帯電防止作業服基準に適合した商品なので静電気も少なく安心です。
仕様
左胸・左袖ペン差し、右胸ファスナー付ポケット
種別
長袖ニットシャツ
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル95、キュプラ(ペンベルグ)5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合JIS規格
T8118(帯電防止)
生地性能
ストレッチ、通気性、ドライ感、UVケア
名入れ
可
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89835305
BF-801
グレー
SS
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835314
BF-801
グレー
S
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835323
BF-801
グレー
M
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835332
BF-801
グレー
L
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835348
BF-801
グレー
LL
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835357
BF-801
グレー
3L
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835366
BF-801
グレー
4L
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835375
BF-801
グレー
5L
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835384
BF-801
グレー
6L
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835393
BF-801
アースグリーン
SS
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835402
BF-801
アースグリーン
S
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835418
BF-801
アースグリーン
M
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835427
BF-801
アースグリーン
L
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835436
BF-801
アースグリーン
LL
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835445
BF-801
アースグリーン
3L
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835454
BF-801
アースグリーン
4L
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89835463
BF-801
アースグリーン
5L
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835472
BF-801
アースグリーン
6L
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835488
BF-801
ネイビー
SS
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835497
BF-801
ネイビー
S
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835506
BF-801
ネイビー
M
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835515
BF-801
ネイビー
L
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
名入れ可
89835524
BF-801
ネイビー
LL
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
名入れ可
89835533
BF-801
ネイビー
3L
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835542
BF-801
ネイビー
4L
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835558
BF-801
ネイビー
5L
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835567
BF-801
ネイビー
6L
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください