A-FORCE CORDURA使用 AF-1701 タフ&クール コンプレッション長袖シャツ

A-FORCE CORDURA使用 AF-1701 タフ&クール コンプレッション長袖シャツ - アルトコーポレーション

コーデュラ素材の優れた耐久性。肌触りなめらかで接触冷感のフィットシャツ。
軽量で乾きが早く擦れに強い。

混率(%)ナイロン85、ポリウレタン15種別長袖シャツタイプ男女兼用RoHS指令(10物質対応)対応生地性能吸汗、速乾、冷感内容量1枚
注意
※体質によりかゆみ・かぶれなど異常を感じた場合は、ご使用をおやめください。
※色落ちの可能性があります。蛍光増白剤の入った洗剤・乾燥機の使用はお避け下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89836145AF-1701チャコールS
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89836154AF-1701チャコールM
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89836197AF-1701ブラックS
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89836206AF-1701ブラックM
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89836163AF-1701チャコールL
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
89836172AF-1701チャコールLL
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
89836188AF-1701チャコール3L
4,800
取扱い終了
返品不可
89836215AF-1701ブラックL
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
89836224AF-1701ブラックLL
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
89836233AF-1701ブラック3L
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする