曜日別特売

安全メガネ インパクト

安全メガネ インパクト - SAMURAI ELVEX

光沢の有る青色レンズとフレームが美しい安全
メガネです。フレームの棹先はゴム製で頭部にしっかりと巻き
つきズレを防止。紫外線UVA,B、Cを99.9% カット。耐衝
撃性能も通常のANSI,CEに加え、米国国防総省の衝撃テ
ストに合格

用途
チェンソー作業、草刈り機等屋外での作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付質量(g)33規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89836793IM-21スカイオレンジ
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
89836784IM-20スカイブルー
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする