SAMURAI ELVEX
安全メガネ アビオンスリムフィット
アビオンシリーズを女性や、子供向けに細身にデザイン。強度はそのままで米国国防総省の衝撃テスト合格。
用途
チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
24
規格
米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)
0.9
保護率(%)
青色光線保護率:0.06
紫外線カット
UV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89836897
AVS-BLU-1
ブルー透明
¥
2,600
取扱い終了
89836915
AVS-BLK-1
ブラック透明
¥
2,000
取扱い終了
代替品有
89836906
AVS-PIN-1
ピンク透明
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください