SAMURAI ELVEX
安全メガネ エイサー
フレームの無いレンズの大きなタイプで。横幅も広く、しっかりと眼・顔を保護します。
用途
チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
27.5
規格
米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89836985
A-3
グレイ
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
89836976
A-2
セミクリア(半透明)
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください