曜日別特売

安全メガネ オーバースリム

安全メガネ オーバースリム - SAMURAI ELVEX

細身眼鏡の上から被せて掛ける安全メガネ。竿の部分は角度、長さ調整可。

用途
チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
眼鏡の大きさ、形状により装着できない場合もあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89837012OS2-1透明
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89837028OS2-3グレイ
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする