SAMURAI ELVEX
安全メガネ リフレクト
フレーム竿の部分に反射板を貼り付け
用途
チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
24
規格
米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89837055
RF-1
透明
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
89837064
RF-2
セミクリア(半透明)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください