チェンソーチャップス

チェンソーチャップス - サムライレジェンド

チェンソーチャップスは作業者の脚部をソーチェンの接触から保護します。
内部に組み込まれた特殊繊維が、ソーチェンが接触した瞬間に飛び出し、ギヤ等に絡みつきソーチェンの動きを停止させます。

用途チェンソー作業仕様バックル3箇所止め材質420デニール ナイロン規格ASTM-F-1897-2008材質(繊維部)複層PROLAR(ポリプロピレン/ポリエステル)材質(表面)ポリウレタンコーティング内容量1本
注意
チェンソーチャップスは、重大な事故を軽減する為の物であり、作業者の安全を100%保証するものではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89837098JE-NVY3395033/85cm
15,500
取扱い終了
89837107JE-NVY36100036/92cm
15,500
取扱い終了
89837116JE-ORG33オレンジ95033/85cm
オープン
取扱い終了
89837125JE-ORG36オレンジ100036/92cm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする