カーボーイ
安心クッションL字型900mm 細
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途
建物、ロッカー、機械などの危険な角に
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
6
付属品
専用両面テープ
質量(g)
50
タイプ
細
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
24×22×900
内容量
1個
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89843172
AC-49
レッド
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89843188
AC-50
イエロー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
89843197
AC-51
ブルー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89843206
AC-52
グリーン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
89843215
AC-53
ライトグレー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
89843224
AC-54
ブラウン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
89843233
AC-55
アイボリー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
89843242
AC-56
ブラック
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください