曜日別特売

安心クッションL字型900mm 大

安心クッションL字型900mm 大 - カーボーイ安心クッションL字型900mm 大 - カーボーイ安心クッションL字型900mm 大 - カーボーイ安心クッションL字型900mm 大 - カーボーイ安心クッションL字型900mm 大 - カーボーイ安心クッションL字型900mm 大 - カーボーイ安心クッションL字型900mm 大 - カーボーイ安心クッションL字型900mm 大 - カーボーイ
(1件のレビュー)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。

用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に質量(g)320タイプ
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
全9種類を絞り込む
厚さ(mm)
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89843258AC-011個レッドNBR(発泡ゴム)18
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
89843267AC-021個イエローNBR(発泡ゴム)18
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
89843276AC-031個ブルーNBR(発泡ゴム)18
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
56492677AC1371本オリーブドラブNBR約18
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
89843285AC-041個グリーンNBR(発泡ゴム)18
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89843294AC-051個ライトグレーNBR(発泡ゴム)18
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89843303AC-061個ブラウンNBR(発泡ゴム)18
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
89843312AC-071個アイボリーNBR(発泡ゴム)18
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
89843328AC-081個ブラックNBR(発泡ゴム)18
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89843258
2021-11-25
用途: コーナーの安全対策
その他業種

色合いが写真で見るより赤に近い。両面テープが非常に粘着強くて満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする