曜日別特売

安心クッションL字型90cm 特大

安心クッションL字型90cm 特大 - カーボーイ安心クッションL字型90cm 特大 - カーボーイ安心クッションL字型90cm 特大 - カーボーイ
(1件のレビュー)

シリーズ最大サイズで強い衝撃から守ります。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。
専用両面テープ付

用途柱、筋交い、梁などの構造物の保護、駐車場など。材質ニトリルゴム(NBR)質量(g)450タイプ特大長さ(cm)90内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89843416AC-143イエロー
2,800
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
89843425AC-144ライトグレー
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89843434AC-145ブラック
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89843416
2024-06-21
用途: 駐車場の壁面コーナー部の保護
サンダイ技建株式会社建設業・工事業

大型で確りガードしてくれます。取付も両面テープで取り付けることができ、アンカー加工などせずして簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする