Panasonic(パナソニック)
消し文字パネル
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)
0.1
文字色
消灯時:白地、点灯時:赤文字
素材
アクリル板
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89842122
FK11571J
使用中
¥
3,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
89842138
FK11572J
放送中
¥
3,750
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
89842156
FK11575J
照射中
¥
3,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
92日以内出荷
返品不可
89842165
FK11576J
撮影中
¥
3,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
89842147
FK11573J
手術中
¥
2,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください