曜日別特売

天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付

天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242色温度(K)5000内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18732885NNFB91606J1.7(100V時)0.6
67,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
89842716NNFB93605J1.30.6
70,000
取扱い終了
代替品有
89842725NNFB93606J1.30.6
70,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89842734NNFB93607J1.30.6
70,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89842743NNFB93608J1.30.6
70,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
70436537NNFB91605J10.5
39,500
取扱い終了
代替品有
18732876NNFB90605J0.9(100V時)0.5
37,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89842716NNFB93605J75400999NNFB93605CNNFB93605J 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック) 75400999天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89842725NNFB93606J75401069NNFB93606CNNFB93606J 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック) 75401069天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89842734NNFB93607J75401105NNFB93607CNNFB93607J 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック) 75401105天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89842743NNFB93608J75401148NNFB93608CNNFB93608J 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック) 75401148天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70436537NNFB91605J75400956NNFB91605CNNFB91605J 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック) 75400956天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする