アーテック[学校教材・教育玩具]
デザイン和傘
水墨画・デザインなど自由な表現が可能な和傘が新登場!
組立済みなので絵を描くだけで仕上がる和傘です。
描画材を変えると、ポップなものから水墨画風なものまで自由な表現が可能です。
色
ホワイト
仕様
使用できる主な画材:墨・ポスターカラー等
材質
木、紙
寸法(mm)
傘:Φ300×230
質量(g)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89846645
1089
オープン
¥
437
¥
481
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください