アーテック[学校教材・教育玩具]
おえかきボード
寸法(mm)
272×195×22
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
170×115
セット内容
おえかきボード×1、マグネットペン×1、マグネットスタンプ×3
材質
PP
質量(g)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89846776
1516
オープン
¥
582
¥
640
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください