曜日別特売

ハンドフリーチアポンポン

ハンドフリーチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

ハンドフリータイプのチアポンポン!

材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ゴム:ポリエステル寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45内容量1セット(2個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898470473127パステルレッド
オープン
164
180(税込)
3日以内出荷
返品不可
898470563128パステルブルー
オープン
164
180(税込)
3日以内出荷
返品不可
898470653129パステルイエロー
オープン
164
180(税込)
3日以内出荷
返品不可
898470743130パステルグリーン
オープン
164
180(税込)
3日以内出荷
返品不可
898489989006レッドシルバー
オープン
164
180(税込)
当日出荷
898490079007ブルーシルバー
オープン
164
180(税込)
当日出荷
898490169008ゴールドシルバー
オープン
164
180(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89849007
2025-02-18
用途: ダンスの舞台
その他業種

ポンポンの形にするのにコツがいりますが、このお値段で購入出来て感謝です!迅速な対応ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする