曜日別特売

おうちブロック

おうちブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]おうちブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]おうちブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]おうちブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]おうちブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]おうちブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]おうちブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]おうちブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

おうちがつくれるカラフルブロック!

仕様44ピース材質PP寸法(mm)ブロック大:72×40×5、ブロック中:40×40×5、ブロック小:40×20×5適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898472323154
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-27
用途: 子どもの知育
その他業種

子どもの為に購入しましたが、ハマって遊んでくれています。2セットくらい買えばよかったと後悔しました。また追加購入しようかと思います。

対象商品 : 89847232
2020-11-12
用途: 孫の指遊びにちょうど良い。
学研CAIスクール渋谷校教育・研究機関

指を使い組み立てるにはちょうど良い大きさです。欲を言うともうすこししっかりはまるといいですね。すぐ外れてしまうので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする