曜日別特売

クリスタルライトヨーヨー

クリスタルライトヨーヨー - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルライトヨーヨー - アーテック[学校教材・教育玩具]

ピカピカ光るクリスタルのようにきれいなヨーヨー
電池内蔵(電池交換はできません)
材質:PS,ポリエステル。サイズ:Φ56×35mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質PS、PE寸法(mm)Φ56×35質量(g)46適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898473023161
オープン
255
281(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする