アーテック[学校教材・教育玩具]
どうぶつパズル
28種類のどうぶつのかわいいパズル
いろんなどうぶつのかわいいパズル いろいろなどうぶつを探してみよう
材質:紙。サイズ:375×267×3mm
用途
考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。
仕様
20ピース
材質
紙
寸法(mm)
375×267×3
質量(g)
241
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89848307
3278
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください