だじゃれかるた

だじゃれかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]だじゃれかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]だじゃれかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]だじゃれかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]だじゃれかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]だじゃれかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

愉快なだじゃれでお正月から初笑い!

仕様絵札48枚、読み札48枚材質寸法(mm)カード:56×86質量(g)137適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898483683285
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89848368
2023-01-16
用途: 幼稚園に通う孫たちへの プレゼント
その他業種

とにかく楽しい! ユーモアたっぷり! 
じいじもばあばも、楽しく一緒に遊べるカルタです。
子どもたち、だじゃれのセンスが磨かれて、将来が楽しみです。
ひとしきり遊んで、休みあけに園に行った孫~
なんと、園からクリスマスプレゼントで、このカルタの続編「もっと、だじゃれかるた」とやらをもらって帰ってきたとか!
大笑いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする