アーテック[学校教材・教育玩具]
いきものかるた
いきものの名前や特徴も学べる!楽しいひらがなかるた!
仕様
絵札48枚、読み札48枚
材質
紙
寸法(mm)
カード:56×86
質量(g)
137
適合年齢(歳)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89848377
3286
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった