曜日別特売

白黒工芸

白黒工芸 - アーテック[学校教材・教育玩具]白黒工芸 - アーテック[学校教材・教育玩具]白黒工芸 - アーテック[学校教材・教育玩具]白黒工芸 - アーテック[学校教材・教育玩具]白黒工芸 - アーテック[学校教材・教育玩具]白黒工芸 - アーテック[学校教材・教育玩具]白黒工芸 - アーテック[学校教材・教育玩具]白黒工芸 - アーテック[学校教材・教育玩具]

作品が際立つ新しい素材の寄木教材が登場!!白と黒でつくる寄木細工
美しい仕上がり、加工しやすい、短時間制作

材質PVC、炭酸カルシウム内容量1個
注意
※最後の仕上げは、刃物で仕上げてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
セット内容
質量(g)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8984964620128-黒(100×10×10mm)×4、黒(30×10×10mm)×8、黒(20×10×10mm)×10、黒(10×10×10mm)×12、白(100×10×10mm)×4、白(30×10×10mm)×8、白(20×10×10mm)×10、白(10×10×10mm)×12、輪ゴム×5、不織布きんちゃく(230×230mm)×1105
オープン
728
801(税込)
3日以内出荷
返品不可
8984965520129-黒(100×10×10mm)×8、黒(30×10×10mm)×14、黒(20×10×10mm)×16、黒(10×10×10mm)×18、白(100×10×10mm)×8、白(30×10×10mm)×14、白(20×10×10mm)×16、白(10×10×10mm)×18、輪ゴム×8、不織布きんちゃく(230×230mm)×1175
オープン
1,091
1,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
898484745027100×10×10黒(100×10×10mm)×20、白(100×10×10mm)×20200-
850
取扱い終了
返品不可
8984967320132-黒(100×10×10mm)×12、黒(30×10×10mm)×22、黒(20×10×10mm)×24、黒(10×10×10mm)×34、白(100×10×10mm)×12、白(30×10×10mm)×22、白(20×10×10mm)×24、白(10×10×10mm)×34、輪ゴム×8、不織布きんちゃく(230×230mm)×1265特大
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする