アーテック[学校教材・教育玩具]
LEDデスクライト
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!組立はライト部分だけなので制作が簡単な短時間教材!LED24球使用でとても明るく明るさが2段階に切り換えできる!
仕様
(学習内容)はんだ付けの方法
セット内容
本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5
高さ(mm)
折り畳み時伸ばした時の最大:約260(接地面からライト部分)
質量(g)
190
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60×130×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89848544
5064
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください