アーテック[学校教材・教育玩具]
しろくまーん ポンこのおばあさま・・・
怪盗をおいつめろかわいくってためになる、たのしいめいろ絵本
全16ページ
材質:紙。サイズ:B5,16ページ
用途
遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。
材質
紙
サイズ
B5
質量(g)
54
ページ数
16ページ
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※画像は制作中のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89848824
6809
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください