ぼかしセット

ぼかしセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ぼかしセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ぼかしセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ぼかしセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ぼかしセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ぼかしセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ぼかしセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

※商品の形状および色は変更となる場合があります
材質:プラスチック。サイズ:ぼかし網(プラ製):95×164mm。セット内容:ぼかし網、ぼかし刷毛×各1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ぼかし網、ぼかし刷毛×各1材質プラスチック寸法(mm)ぼかし網(プラ製):95×164内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8984911310786
オープン
446
491(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする