曜日別特売

簡単絵本作り

簡単絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]

世界に一冊だけ自分だけの物語をつくろう、絵本づくりキット
自分だけの絵本がつくれる製本済みキットです。短時間で制作できる6ページの絵本です。文章も絵も自由に描けて、オリジナルの作品がつくれます。ストーリーの下書きや進捗管理に便利なワークシートと自己評価シート付きです。水性ペン、色鉛筆、水彩絵の具、ポスターカラーやアクリル絵の具等様々な描画材が使えます。表紙は厚紙仕様+透明カバー付きで長く保管できます。学校教材や発表会、自由研究にもぴったりです。
材質:表紙:コートボール紙、中紙:上質紙。サイズ:絵本本体:約210×197×10mm、評価シート・ストーリーシート:298×210mm。セット内容:絵本本体×1、絵本作り用ストーリーシート(A4)×1、絵本作り用自己評価シート(A4)×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容画用紙・組立済、透明カバー材質寸法(mm)197×210×厚9(共通)質量(g)137ページ数8ページ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8984914713167
オープン
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする