光るうちわ

光るうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]光るうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]光るうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。
ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。

ブルー仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン材質PVC、PP寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140質量(g)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8984915613169
オープン
373
410(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89849156
2023-12-18
用途: お子様に色を塗ってもらいます
サービス業

ピカピカ光る物はお子様に人気で、大きさも丁度よく、価格もリーズナブルですので、とても気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする