アーテック[学校教材・教育玩具]
マルチライティングシェード ウッドシートセット
ウッドシートを貼るだけで、木目調のきれいなランプがつくれる!作品は壁掛け、スタンド式にもなります。
セット内容
マルチライティングシェード×1、透明板×1、白紙 A4(210×297mm)×1、両面テープ×1、ウッドシート 7色セット×1、工作専用カッターナイフ×1
材質
PP、紙等
寸法(mm)
完成サイズ:308×135×70
質量(g)
170
内容量
1セット
注意
※ライトは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89849348
13713
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください