アーテック[学校教材・教育玩具]
黒彫板時計
短時間で制作できる時計セット
材質
PVC、炭酸カルシウム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89849585
20121
黒彫板(200×200×10mm)×1、クォーツ時計 Bセット×1
クォーツ時計B付
完成サイズ:約200×200×40(時計含む)
オープン
¥
1,582
¥
1,740
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89849576
20120
黒彫板(150×150×10mm)×1、クォーツ時計 Bセット×1
ミニ クォーツ時計B付
完成サイズ:約150×150×40(時計含む)
¥
1,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください