重ねて作る3Dアート

重ねて作る3Dアート - アーテック[学校教材・教育玩具]重ねて作る3Dアート - アーテック[学校教材・教育玩具]

3枚の透明板とデザインボードで4層の立体絵画を作れるセットです4層の重なりが作品に奥行きを与えます。

セット内容透明板 (200×150×0.2mm)×3、両面テープ (10×150mm)×12、発泡スチロール (10×10×150mm)×6、デザインボード (200×150×2mm)×1材質PVC、ポリスチレン、紙質量(g)90寸法完成サイズ:200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8984969820406
オープン
628
691(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする