てん刻に必要な工具、3本セット
サイズ:印かん刀:全長130mm(刃幅1.5×長20mm)、てん刻印刀:全長5×147mm、やすり半丸:全長約185mm(やすり部:約90mm)。セット内容:印かん刀(全長:130mm、刃部:幅1.5×長20mm)×1、てん刻印刀 小(5×147mm)×1、やすり半丸 中目/鬼目(全長:約185mm、やすり部:約90mm)×1



早速彫刻刀を使ってみましたがとても使いやすく
思い通りに石材に文字を彫ることができました。
お手頃な価格なのも助かりました。
とても便利です。タイプもいくつかあり篆刻作業には必需品です。さらに購入したい。
まだ一回しか使っていませんが、刃が欠けたりすることはなく、しっかりしていると思います。ただ一つ気になったことは、一番小さいサイズの柄のところは軽い木材で出来ていて、ニスなど塗装されていないので、手に付いた印泥などで汚れる場合があります。