アーテック[学校教材・教育玩具]
粘土の貯金箱芯材
記念品や思い出作りに…
芯材に粘土がよくつきます。 下からお金が取り出せます。
材質:PP。サイズ:芯材:Φ83×130mm ATねんどM:140×120×20mm。セット内容:芯材×1、ATねんどM×1
用途
図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。
材質
本体:PE、フタ:PP
寸法(mm)
Φ83×130
質量(g)
60
内容量
1個
注意
※必ず軽量粘土を使って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89849822
23627
オープン
¥
273
¥
300
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください