アーテック[学校教材・教育玩具]
印鑑箱
(1件のレビュー)
材質
紙製(布張り)
寸法(mm)
印材の入る大きさ:30×30×高70
色
黒
サイズ
中
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89849856
24031
オープン
¥
455
¥
501
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください