けしゴム印 印かん刀付

けしゴム印  印かん刀付 アーテック[学校教材・教育玩具] けしゴム印  印かん刀付 アーテック[学校教材・教育玩具] けしゴム印  印かん刀付 アーテック[学校教材・教育玩具] けしゴム印  印かん刀付 アーテック[学校教材・教育玩具] けしゴム印  印かん刀付 アーテック[学校教材・教育玩具] けしゴム印  印かん刀付 アーテック[学校教材・教育玩具] けしゴム印  印かん刀付 アーテック[学校教材・教育玩具]

30mm角×70mmの大きなサイズのけしゴム印が新登場!彫刻刀で簡単に彫れる消しゴムの印材!
印面が大きく6面全て彫ることができる!
彫刻刀で簡単に彫れる消しゴムの印材。持ち手部分の造形も簡単。
高蝋石中と同じ30mm角の高さ70mmという人気サイズなので印面が大きい!6面全て彫ることができます!
名前や連続模様や自分のマークづくりなどができ、またそれぞれの版を組み合わせることもできます。
カッターナイフで彫り、細かい部分や仕上げは印かん刀で行えます。

セット内容けしゴム印(30×30×70mm)×1、印かん刀(全長:130mm、刃部:幅1.5×長20mm)×1 材質けしゴム印:PVCゴム 寸法(mm)けしゴム印:30×30×70 質量(g)140 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89849883 24036
オープン
382
420 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする