ATドライTシャツ 150g ポリ100% M

ATドライTシャツ 150g ポリ100% M - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライTシャツ 150g ポリ100% M - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライTシャツ 150g ポリ100% M - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライTシャツ 150g ポリ100% M - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材!

袖丈(cm)18身幅(cm)49.5身丈(cm)69
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89850023383551個グリーン
オープン
473
520(税込)
3日以内出荷
返品不可
89850075383611個イエロー
オープン
473
520(税込)
3日以内出荷
返品不可
89850136383671個ブラック
オープン
473
520(税込)
当日出荷
89850258383791個ブルー
オープン
473
520(税込)
3日以内出荷
返品不可
89850197383731個レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
53151237385851枚
オープン
取扱い終了
返品不可
53151246385911枚ターコイズ
700
取扱い終了
返品不可
代引不可
53151255385971枚ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89850136
2019-08-27
用途: 作業着のアンダーシャツ
自動車・二輪車・自転車関連業

よく着用する速乾性Tシャツより少し薄め、薄手の速乾性Tシャツより厚めのしっかりした、手触りが良い生地です。
縫製の端が首に当たってチクチクしましたが、縫い代の端をハサミで切って解決しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする