曜日別特売

ATドライTシャツ 150g ポリ100% L

ATドライTシャツ 150g ポリ100% L - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライTシャツ 150g ポリ100% L - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライTシャツ 150g ポリ100% L - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライTシャツ 150g ポリ100% L - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライTシャツ 150g ポリ100% L - アーテック[学校教材・教育玩具]
(6件のレビュー)

汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材!

袖丈(cm)21.5身幅(cm)52身丈(cm)70
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89850084383621個イエロー
オープン
473
520(税込)
当日出荷
89850032383561個グリーン
オープン
473
520(税込)
当日出荷
89850145383681個ブラック
オープン
473
520(税込)
当日出荷
89850206383741個レッド
オープン
473
520(税込)
3日以内出荷
返品不可
89850267383801個ブルー
オープン
473
520(税込)
当日出荷
53151264385861枚
オープン
取扱い終了
53151273385921枚ターコイズ
700
取扱い終了
返品不可
代引不可
53151289385981枚ネイビー
540
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 室外での作業

ドライで涼しいと書いてあったと思いますが
着ると生温かい生地で、着心地が当方には合いません

対象商品 : 89850145
2024-07-01
用途: 仕事での着用

工場での作業中に着ています。汗をかいても綿の様に濡れて重くならないのが良いと思います。但し着心地はやはりそれなりです。そこそこ丈夫なのでコスパは良いと思います。

対象商品 : 89850206
2021-07-24
用途: 作業着下着
サービス業

他の方がレビューしている通りで、前後の区別がほとんどできません。
しょっちゅう前後逆に着てしまいます。(笑)
肌ざわりも独特で好みが分れますが、私はゴワゴワ感がちょっと抵抗がありますね。
このゴワゴワ感は最近流行りの『ドライTシャツ』の特徴のようです。
でも、一般的な『速乾吸汗シャツ』よりサラッとしているかもしれません。
汗をかいたときの乾きが早いような気もします。
個人的な好みはあると思いますが、私はこの夏『速乾吸汗シャツ』から『ドライTシャツ』へシフトしています。
胸ポケット付きがあると有難いですね。

対象商品 : 89850206
2020-03-24
用途: 作業用下着
サービス業

まず、前後の襟足の差があまりありません。
首後ろの洗濯タグを見ないと前後がわかりづらい。
第二に、けっこうゴワゴワです。
サラッとした感じでもありますので、夏にはいいのかな?
冬には少し寒い気がします。
トータル的には、着心地(個人差はありますが)・価格でまぁ、満足ですね。

対象商品 : 89850267
2018-05-25
用途: 作業中
自動車・二輪車・自転車関連業

この値段なのに思った以上に良かった。薄いので涼しく肌に触れるとヒヤッとする。
乾きやすいので夜干せば翌日も使える。
あと5枚ぐらい買おうと思う。

対象商品 : 89850145
2018-07-10
用途: 作業着
ハイベスト建設業・工事業

この商品は、安くて生地もしっかりしていて今後も買いたい、複数割引があれば助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする