曜日別特売

ATドライTシャツ 150g ポリ100% LL

ATドライTシャツ 150g ポリ100% LL - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライTシャツ 150g ポリ100% LL - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライTシャツ 150g ポリ100% LL - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライTシャツ 150g ポリ100% LL - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材!

袖丈(cm)22身幅(cm)55身丈(cm)74
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89850093383631個イエロー
オープン
473
520(税込)
3日以内出荷
返品不可
89850154383691個ブラック
オープン
473
520(税込)
当日出荷
89850215383751個レッド
オープン
473
520(税込)
3日以内出荷
返品不可
89850276383811個ブルー
オープン
473
520(税込)
3日以内出荷
返品不可
89850048383571個グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
53151298385871枚
オープン
取扱い終了
返品不可
53151307385931枚ターコイズ
オープン
取扱い終了
返品不可
53151316385991枚ネイビー
540
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89850154
2020-09-19
用途: 運動中
製造業

首回りが苦しいです。
肌触りとかは問題ないですが、首が細い人でないと苦しいと感じると思います。

対象商品 : 89850276
2019-01-05
用途: 作業着として
サービス業

安いので、夏場の作業着(インナー)として購入。
普通に着れています。汗をあまり吸わなかったりする感じですが、普通の綿のTシャツだと熱がこもって暑かったのですが、作業時のインナーに使用したらだいぶ涼しく作業出来てます。
胸ボケットが無いのが俺的には良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする