曜日別特売

やすり半丸 中目/鬼目

やすり半丸 中目/鬼目 - アーテック[学校教材・教育玩具]

1本で荒削りから仕上げまで 両面がちがう機能的なやすり
てん刻の鈕(持ち手部分)の荒削りが一瞬でできる ■1本のやすりで荒削りから仕上げまでできる機能的なやすりです。■平らな面は中目、半丸面は鬼目になっています。■中目は細かい細工や仕上げに。鬼目は印材の持ち手部分の造形や堆朱・木彫板などの荒削りに最適
材質:材質記述なし。サイズ:全長:約185mm、やすり部:約90mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)やすり部:約90全長(mm)約185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8985042550461
オープン
182
200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする