曜日別特売

バンダナティッシュボックスカバー

バンダナティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]

ティッシュボックスをオシャレにアレンジバンダナで作るティッシュボックスカバー

セット内容バンダナ×1、ボタン(四つ穴)×1、スナップボタン×2寸法(mm)バンダナ:550×550、ボタン:Φ15、スナップボタン:Φ10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8985043450934
オープン
373
410(税込)
3日以内出荷
返品不可
8985044350935
オープン
373
410(税込)
3日以内出荷
返品不可
8985045250936
オープン
373
410(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする