かんたんキュービックパズル

かんたんキュービックパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんキュービックパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]

4個のキューブなので簡単に遊べます。

セット内容ブロック(45mm角)×4、枠×1材質しな又はイエローポプラ寸法(mm)ブロック:45×45×45、枠:130×130×20適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8985047755703
オープン
982
1,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする