曜日別特売

ねんどでつくるハロウィンランタン

ねんどでつくるハロウィンランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるハロウィンランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるハロウィンランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるハロウィンランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるハロウィンランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるハロウィンランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]

7色に光るねんど芯材
超軽量できめ細やかなねんど 抗ウイルス加工白ねんど 各作例の4面の写真入りおばけの作り方付
材質:樹脂中空体,パルプ,PVC。サイズ:ほんわかライト:51×53×58mm、ATねんど ミニパック:約80×60×20mm。セット内容:ATねんどミニパック×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1

用途ハロウィンの飾り・コスチューム制作や仮装イベントやクラフト・ワークショップに。セット内容ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1材質樹脂中空体パルプ、PVC寸法(mm)ほんわかライト:51×53×58、ATねんど ミニパック:約80×60×20質量(g)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8985049555837
オープン
382
420(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【Halloween】ほわ~っと光るハロウィンランタンをねんどで作っちゃおう!【工作】-Artec-
【販売店様】ねんどでつくるハロウィンランタン【ご掲載用】-Artec-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする