原子モデルカードゲーム

原子モデルカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]原子モデルカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]
(6件のレビュー)

元素記号、化学式を楽しく覚えよう!化学式点数表付!

セット内容原子モデルカード×80、得点表&説明書×1材質寸法(mm)カード:56×86質量(g)123適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8985125694695
オープン
355
391(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89851256
2022-10-24
用途: 遊びながら勉強ができる。
その他業種

孫の要求で購入しました。遊びながら原子記号の勉強ができると喜んでいます。

対象商品 : 89851256
2020-06-01
用途: 子供と遊ぶ時
その他業種

とても気に入っています。
子供がHのアルファベットを他のプリントで見て何で水素があるの?と聞いてきました。遊びながら学べているようです。3セット購入したので親戚とも遊びたいと思っています。

対象商品 : 89851256
2020-04-27
用途: 子供と遊ぶ為
有限会社千恵興産不動産業

小1の子ですがすごくハマりました。ルールは単純なのですぐ覚えられます。今では元素記号でお話しせているので化学へのとっかかりにとてもよいと思います。配る用にまた買います。

対象商品 : 89851256
2020-04-03
用途: 子どもとあそぶ
飲食業

楽しく遊びながら化学式を覚えられてとてもいい。
大人も子供も楽しいです。

対象商品 : 89851256
2020-03-10
用途: 小学高学年の子供の玩具
医療・福祉・介護関連業

化学式を習ってからの中学生以上向きと思います。シンプルにかわいいです。

対象商品 : 89851256
2019-05-02
用途: ちょっとした隙間時間
教育・研究機関

ルールも簡単で,短時間でも楽しく遊ぶことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする