曜日別特売

ナイロン3本組 短軸 プレンティ用

ナイロン3本組 短軸 プレンティ用 - アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン3本組 短軸 プレンティ用 - アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン3本組 短軸 プレンティ用 - アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン3本組 短軸 プレンティ用 - アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン3本組 短軸 プレンティ用 - アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン3本組 短軸 プレンティ用 - アーテック[学校教材・教育玩具]

サイズ:AS-R4号:全長(約229mm)穂先(約Φ3×15mm)、AS-R10号:全長(約246mm)穂先(約Φ6×25mm)、AS-H12号:全長(約248mm)穂先(約13×23mm)。セット内容:AS-R(ラウンド)NO.4、10、AS-H(フラット)NO.12

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容AS-R(ラウンド)NO.4、10、AS-H(フラット)NO.12全長(mm)AS-R4号:約229、AS-R10号:約246、AS-H12号:約248穂先(mm)AS-R4号:約Φ3×15、AS-R10号:Φ6×25、AS-H12号:約13×23内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89851484144452
オープン
846
931(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする